Hellermanntyton - Joint en fibre vulcanisee AFWS, PG9, (VF), rouge, sachet de 100 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.2 mm
diamètre intérieur - 15.2 mm
épaisseur - 1.6 mm
forme - autre
matériau - plastique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4031026402529
Réf. Sonepar
00816640265
Réf. Fournisseur
166-50527
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe
21.2 mm
diamètre intérieur
15.2 mm
épaisseur
1.6 mm
forme
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
adapté à la dimension du filetage métrique
9
#N/A