Hellermanntyton - Laniere avec pied sapin 150x3.5mm Dtrou 6.4 a 7.1mm en PA66HS noir - T30RFT6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.5 mm
longueur de bande - 150 mm
diamètre max. du faisceau - 30 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
4031026121772
Réf. Sonepar
00816612177
Réf. Fournisseur
150-77950
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
3.5 mm
longueur de bande
150 mm
diamètre max. du faisceau
30 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
diamètre min. du faisceau
5 mm
résistance min. à la traction
135 N
température d'utilisation
-40...105 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
clip pour rail
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur à pied sapin 150 mm par 3.5 mm pour trou de diamètre 6.4 à 7.1 mm - T30RFT6, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 34.0 mm, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Initialement conçues pour la fixation de faisceaux dans l'automobile, la facilité d’utilisation de ces lanières leur permettent d'être également utilisées dans l'industrie aéronautique et dans la construction d'appareils électroniques ou d'équipements électroménagers.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, salissures et eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportLanières adaptées aux trous taraudésPied sapin amovible le long de la bande du collier