Hellermanntyton - Piece thermo en Y a 45avec adhesif , D entree-sortie 27-12.5 - 13-6mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 12.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5022660635823
Réf. Sonepar
00816064900
Réf. Fournisseur
413-07184
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
27 mm
modèle
pour câbles et conducteurs 2 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement
12.5 mm
longueur totale après rétrécissement
90 mm
diamètre interne avant rétrécissement
13 mm
diamètre interne après rétrécissement
6 mm
Pièce moulée thermorétractable, forme en Y à 45°C 1307-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 27/12.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 13/6mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes, étanchéité et protection mécanique du faisceau de câbles