Hellermanntyton - Plaquette d'identification QT10065R-PA66-WH en PA66, blanc, taille 135x100 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 135 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
400 unité(s)
EAN
4031026413860
Réf. Sonepar
00816641386
Réf. Fournisseur
151-10953
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Non
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
135 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
magnétique
Non
sans halogène
Oui
largeur
135 mm
hauteur
67.05 mm
Plaquette d'identification 100x65 mm, pour colliers de la série Q de largeur maxi 4,9 mm, conditionnement par 25
Les Atouts de l'article:
Les plaquettes Q-Tag sont utilisées pour identifier les câbles et faisceaux de câbles et sont fixées à l'aide d'un collier Q-Tie. L'étiquette Q-Tag est conçue pour permettre à l'utilisateur de lire ou scanner rapidement les informations imprimées.Identification des fils, câbles et faisceaux électriquesLecture rapide des informations lues ou scannéesMarquage manuel avec notre marqueur indélébile T82S ou utilisation d'une étiquette adhésive marquéeA utiliser avec les colliers de la série Q pour plus de sécurité et identifier clairement les câbles avec un texte visibleHellermannTyton propose une solution complète (imprimantes, étiquettes, rubans)