Hellermanntyton - Presse-etoupe droit LTS-SCG, D nominal 16, M16, PA66-NPB-TPE, sachet de 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026408491
Réf. Sonepar
00816640849
Réf. Fournisseur
166-36201
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
16 mm
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
diamètre nominal en pouces
3/8 pouce
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
12 mm
longueur totale
55 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Presse-étoupe droit HELAGUARD LTS16-SCG-M16, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66)/laiton nickelé (NPB)/élastomère thermoplastique (TPE), métal, IP68, température d'utilisation de -40°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pcs
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupes avec filetage externe en laiton nickelé.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Presse-étoupes multipièces incluant un joint en élastomèreRéduction des effortsEtanchéité aux IP68 et IP69k