Hellermanntyton - Prolongateur coude PCS-90FMC, D nominal 16, M20, NPB-PA6, metal, sachet 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - angle 90°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026307664
Réf. Sonepar
00816630766
Réf. Fournisseur
166-31603
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
16 mm
modèle
angle 90°
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
65...65
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
11.5 mm
longueur de filetage
13 mm
longueur totale
24 mm
hauteur totale
24 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Prolongateur coudé 90° HELAGUARD PCS16-90FMC-M20, Ø nominal 16, laiton nickelé (NPB) & polyamide 6 (PA6), métal, IP65, température d'utilisation de -40°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, sachet 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression coudés à 90° avec filetage externe en laiton nickelé.Raccords à compression coudé à 90°Raccords à visserRaccords en plusieurs parties, incluant un joint elastomère