Hellermanntyton - Prolongateur LTS-SMC, D nominal 20, M20, NPB-PA6, metal, sachet 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026308265
Réf. Sonepar
00816630826
Réf. Fournisseur
166-32303
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
20 mm
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
14.5 mm
longueur de filetage
10 mm
longueur totale
41.8 mm
hauteur totale
29 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
avec raccordement de mise à la terre
Non
Prolongateur HELAGUARD LTS20-SMC-M20, Ø nominal 20, laiton nickelé (NPB)/ polyamide 6 (PA6), température d'utilisation de -40°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, certifié IP68, à visser, sans halogène, sachet 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression avec filetage externe tournant, en laiton nickelé avec circlip interne en acier plaqué.Répond aux IP66, IP67 et IP68.Raccords à compression, en plusieurs parties, incluant un joint élastomèreLe filetage extérieur tourne autour du corps central même après serrage