Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Hellermanntyton - Raccord coude 45 HG-45F, D nominal 16, M20, PA66, noir, sachet 10 pcs

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - angle 45°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • type de construction - filetage intérieur

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4031026305264

Réf. Sonepar

00816630526

Réf. Fournisseur

166-23800

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal

16 mm

modèle

angle 45°

indice de protection (IP)

IP66

taille du raccordement fileté

M20 x 1,5

type de construction

filetage intérieur

couleur

noir

longueur totale

68 mm

diamètre nominal en pouces

autre

filetage rotatif

Oui

type de raccordement

connexion par encliquetage

type de filetage

métrique

nombre de filets par pouce

1

matériau du filetage

laiton

longueur de filetage

14 mm

matériau

autre

matériau du joint

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau

14 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

29 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register

Non

température d'utilisation

-50...135 °C

Raccord coudé 45° HELAGUARD HG16-45F-M20, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pcs

Les Atouts de l'article:

Raccord HelaGuard coudé à 45° avec filetage interne tournant. Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachementHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore