Hellermanntyton - Raccord coude 45 HGL-45, D nominal 28, M25, PA66, noir, sachet 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 28 mm
modèle - angle 45°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026305394
Réf. Sonepar
00816630539
Réf. Fournisseur
166-24002
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
28 mm
modèle
angle 45°
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
M25 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
longueur totale
73 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de filetage
métrique
nombre de filets par pouce
1
matériau du filetage
polyamide
longueur de filetage
15 mm
matériau
autre
matériau du joint
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau
19 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
44 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Raccord coudé 45° HELAGUARD HGL28-45-M25, Ø nominal 28, polyamide 6.6 (PA66) & élastomère thermoplastique (TPE), noir, UL94 V2, IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pcs
Les Atouts de l'article:
Raccord coudé à 45°- avec filetage externe fixe. Livré avec un joint et une rondelle.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachementHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreFiletage métrique livré avec contre-écrou