Hellermanntyton - Raccord coude 45 HGL-45F, D nominal 42, M50, PA66, noir, sachet 2 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 42 mm
modèle - angle 45°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
type de construction - filetage intérieur
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4031026305714
Réf. Sonepar
00816630571
Réf. Fournisseur
166-24404
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
42 mm
modèle
angle 45°
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
M50 x 1,5
type de construction
filetage intérieur
couleur
noir
longueur totale
115 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Oui
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de filetage
métrique
nombre de filets par pouce
1
matériau du filetage
laiton
longueur de filetage
14 mm
matériau
autre
matériau du joint
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau
39 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
63 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Raccord coudé 45° HELAGUARD HGL42-45F-M50, Ø nominal 42, polyamide 6.6 (PA66) & élastomère thermoplastique (TPE), noir, UL94 V2, IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 2 pcs
Les Atouts de l'article:
Raccord plastique coudé à 45° avec filetage interne tournant.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore