Hellermanntyton - Raccord coude 90 HG-90F, D nominal 21, M20, PA66, noir, sachet 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 21 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage intérieur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026304335
Réf. Sonepar
00816630433
Réf. Fournisseur
166-22603
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
21 mm
modèle
angle 90°
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
type de construction
filetage intérieur
couleur
noir
longueur totale
68 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Oui
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de filetage
métrique
nombre de filets par pouce
1
matériau du filetage
laiton
longueur de filetage
14 mm
matériau
autre
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
14 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
32 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Raccord coudé 90° HELAGUARD HG21-90F-M20, Ø nominal 21, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage interne, sans halogène, sachet 10 pcs
Les Atouts de l'article:
Raccord plastique HelaGuard coudé à 90° avec filetage interne tournant.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachementHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore