Hellermanntyton - Raccord coude LTS-45FMC, D nominal 40, M40, NPB-PA6, sachet 1 piece
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 40 mm
modèle - angle 45°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026308425
Réf. Sonepar
00816630842
Réf. Fournisseur
166-32504
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
40 mm
modèle
angle 45°
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M40 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
diamètre nominal en pouces
1 1/4 pouce
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
32.7 mm
longueur de filetage
18 mm
longueur totale
86.9 mm
hauteur totale
47 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord coudé à 45° pour gaines métalliques HELAGUARD LTS40-45FMC-M40, Ø nominal 40, laiton nickelé (NPB) & polyamide 6 (PA6), métal, température d'utilisation -40°C à +135°, IP68, sans halogène, filetage externe, sachet de 1 pièce
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression avec filetage externe, coudé à 45°, en laiton nickelé.Répond aux IP66, IP67 et IP68 et IP69k.Raccord à compression, coudé à 45°, en plusieurs parties, incluant un joint en polyamideFournit une excellente résistance à la traction