Hellermanntyton - Raccord droit HG-SF, D nominal 16, PG16, PA66-Laiton nickele, noir,sachet 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG16
type de construction - filetage intérieur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026303338
Réf. Sonepar
00816630333
Réf. Fournisseur
166-21410
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
16 mm
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
PG16
type de construction
filetage intérieur
couleur
noir
longueur totale
71 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Oui
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de filetage
autre
nombre de filets par pouce
1
matériau du filetage
laiton
longueur de filetage
14 mm
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
14.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
29 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Raccord droit HELAGUARD HG16-SF-PG16, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, assemblage rapide, sachet 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccord droit avec fietage interne tournant. Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore