Hellermanntyton - Raccord droit HGL-S, D nominal 34, M40, PA66, joint et rondelle, sachet 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 34 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026311197
Réf. Sonepar
00816631119
Réf. Fournisseur
166-21620
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
34 mm
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
M40 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
longueur totale
55 mm
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de filetage
métrique
nombre de filets par pouce
1
matériau du filetage
polyamide
longueur de filetage
16 mm
matériau
autre
matériau du joint
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau
33 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
51 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Raccord droit HELAGUARD HGL34-S-M40, Ø nominal 34, polyamide 6.6 (PA66) & élastomère thermoplastique (TPE), noir, UL94 V2, IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, joint et rondelle, sans halogène, sachet 10 pcs
Les Atouts de l'article:
Raccord droit avec filetage externe (livré avec un joint et une rondelle).Répond aux exigences IP66, IP67, IP68 et IP69k.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreFiletage métrique livré avec contre-écrou