Hellermanntyton - Raccord pour gaines metalliques PCS-FM, D nominal 40, PG36, NPB, sachet 2 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 40 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG36
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026307084
Réf. Sonepar
00816630708
Réf. Fournisseur
166-31017
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
40 mm
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG36
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
54...54
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
34.2 mm
longueur de filetage
14 mm
longueur totale
39 mm
hauteur totale
48 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord fixe pour gaines métalliques HELAGUARD PCS40-FM-PG36, Ø nominal 40, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, filetage externe, sachet de 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccord avec filetage externe fixe, en laiton nickelé.Raccord en deux parties, corps et écrou, avec filetage externe fixeLe raccord s'attache de façon sûre sur la gaine et résiste aux forces de tractionPeut être sécurisé par un contre-écrou