Hellermanntyton - Raccord pour gaines metalliques SC-FF, D nominal 32, M32, NPB, sachet 2 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4031026306704
Réf. Sonepar
00816630670
Réf. Fournisseur
166-30603
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
32 mm
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
40...40
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage intérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
13 mm
longueur totale
33.3 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-100...300 °C
Raccord fixe pour gaines métalliques HELAGUARD SC32-FF-M32, Ø nominal 32, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, filetage interne, sachet de 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccords métalliques avec filetage interne fixe en laiton nickelé.Raccords en plusieurs parties avec filetage interne fixeAssure un maintient ferme de la gaineEn combinaison avec un raccord tournant, il peut être utilisé pour assembler deux longueurs de gaine