Hellermanntyton - Raccord pour gaines metalliques SC-FM, D nominal 20, M20, NPB, sachet 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026306070
Réf. Sonepar
00816630607
Réf. Fournisseur
166-30304
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
20 mm
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
40...40
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
15.3 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
20 mm
longueur de filetage
10 mm
longueur totale
26.3 mm
hauteur totale
24 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-100...300 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord fixe pour gaines métalliques HELAGUARD SC20-FM-M20, Ø nominal 20, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, filetage externe, sachet de 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccord métallique avec filetage externe fixe, en laiton nickelé.Raccord en plusieurs parties, corps et écrou, avec filetage externe fixeLe raccord s'attache de façon sûre sur la gaine et résiste aux forces de tractionOption de sécurité avec un contre-écrou