Hellermanntyton - Raccord pour gaines metalliques SC-SM, D nominal 32, M32, NPB, sachet 2 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4031026306384
Réf. Sonepar
00816630638
Réf. Fournisseur
166-30406
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
32 mm
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
40...40
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
26.2 mm
longueur de filetage
13 mm
longueur totale
48 mm
hauteur totale
38 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord tournant pour gaines métalliques HELAGUARD SC32-SM-M32, Ø nominal 32, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, filetage externe, sachet de 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccords métalliques avec filetage externe tournant en laiton nickelé avec circlip interne en acier plaqué.Raccord métallique en deux parties, corps et écrou, avec filetage externe tournantLe filetage externe tourne autour du corps centralTenue fiable des gainesOption de sécurité avec un contre-écrou