Hellermanntyton - Raccord pour gaines metalliques SC-SM, D nominal 50, PG42, NPB, sachet 1 pc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 50 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026306506
Réf. Sonepar
00816630650
Réf. Fournisseur
166-30418
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal
50 mm
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
40...40
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
44.8 mm
longueur de filetage
15 mm
longueur totale
54.2 mm
hauteur totale
58 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord tournant pour gaines métalliques HELAGUARD SC50-SM-PG42, Ø nominal 10, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, filetage externe, sachet de 1 pièce
Les Atouts de l'article:
Raccords métalliques avec filetage externe tournant en laiton nickelé avec circlip interne en acier plaqué.Raccord métallique en deux parties, corps et écrou, avec filetage externe tournantLe filetage externe tourne autour du corps centralTenue fiable des gainesOption de sécurité avec un contre-écrou