Hellermanntyton - Raccord pour gaines PVC PSRSC-FMC, D nominal 16, M16, PA6-NPB, sachet 10 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 16 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026410838
Réf. Sonepar
00816641083
Réf. Fournisseur
166-41002
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
16 mm
indice de protection (IP)
IP68
modèle
droit
diamètre nominal en pouces
autre
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
longueur de filetage
12 mm
en une pièce
Non
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
autre
matériau du joint
polyamide
plus petit diamètre intérieur du tuyau
10.7 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
26 mm
hauteur totale
26 mm
longueur totale
33 mm
couleur
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
Raccord fixe pour gaines PVC HELAGUARD PSRSC16-FMC-M16, Ø nominal 16, M16, polyamide 6 (PA6) & laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -40°C à +135°C, sans halogène, IP68, filetage externe fixe, sachet de 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression droit avec filetage externe fixe en laiton nickelé.Répond aux exigences IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PRSCSRaccords à compression multipièces incluant un joint élastomèrePeut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC