Hellermanntyton - Repères de câbles sans halogène à marquer, orange, de taille 11x65 mm - 556-20117

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 65 mm

  • largeur - 11 mm

  • couleur - orange

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660625046

Réf. Sonepar

00816062504

Réf. Fournisseur

556-20117

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

65 mm

largeur:

11 mm

couleur:

orange

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Orange, longeur 65 mm, largeur 11.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 190

Les Atouts de l'article:

Les TIPTAG sont conçus pour l'identification des faisceaux ou des harnais dans les environnements électriques, électroniques et de câblage en général mais aussi dans l'industrie ferroviaire. Ces plaquettes d'identification HF sont sans halogène et les propriétés du matériau qui les composent leur permet de limiter la propagation de fumées ainsi que leur densité et leur toxicité. Ces Tiptag, de qualité professionnelle, peuvent également servir pour de la maintenance. L'impression avec les imprimantes thermiques et rubans encreur premium HellermannTyton permet d'optimiser la qualité et la tenue dans le temps des impressions. Plaquettes d'identification pour câbles et faisceaux de gros diamètreSans halogèneRetardateur de flammesFormat prédécoupé avec des ouvertures prévues pour le passage des colliers D'autres couleurs disponibles