Hellermanntyton - Reperes Helagrip HG1-3 pour D 1 a 3 mm, de couleur blanc, marquage 9

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 1...3 mm

  • longueur - 3.5 mm

  • largeur - 3.3 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

5022660050121

Réf. Sonepar

00816005012

Réf. Fournisseur

515-01699

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle

forme de rouleau

diamètre du câble

1...3 mm

longueur

3.5 mm

largeur

3.3 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

transparent

Non

avec zone de texte

Non

imprimé

chiffres

mode de pose

différer

Bagues repères fermées Helagrip HG1/3 pour Ø 1 à 3 mm, PVC, Blanc, longeur 3.5 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.Une installation manuelle est recommandée pour la gamme LFHGB.Utilisation facile sur une large gamme de câblesLes bagues se placent avant connexion des câblesLa coupe chevron permet de bloquer les repères ensemble et d'assurer ainsi une lisibilité parfaite du texteMarquage traditionnel disponible en jaune, blanc et code couleurMatériau souple permettant que le produit se place facilement sur le filOutils de pose TJC disponibles