Hellermanntyton - Repères type TIPTAG en Polyoléfine (PO-X), 10X51, jaunes, en rouleau de 2000pcs - 556-83014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
longueur - 51.5 mm
largeur - 10.4 mm
couleur - jaune
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repère TIPTAG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026600031
Réf. Sonepar
00816660003
Réf. Fournisseur
556-83014
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
longueur:
51.5 mm
largeur:
10.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Repères type TIPTAG en Polyoléfine réticulé (PO-X), de dimension 10X51, jaunes, munis de 4 encoches pour les passages des colliers conditonnement en rouleau de 2000pièces
Les Atouts de l'article:
Les plaquettes TAGLF ont été spécialement développées pour une utilisation dans les applications de transports (matériel roulant ferroviaire par exemple) et sont également utilisées dans tous les domaines où un matériau retardateur de flammes est indispensable. Ce matériau est sans halogène et de faible toxicité. Ces plaquettes conviennent aussi à des fins de rénovation ou de maintenance. Son conditionnement en rouleau lui permet d'être facilement imprimé avec une imprimante à transfert thermique.Retardateur de flammesSans halogenePour câbles de gros diamètres, fils et faisceauxImpression par transfert thermique ou par marquage laserForte résistance mécanique et extrêmement flexibleLivré dans une boite de stockage
Les Atouts de l'article:
Les plaquettes TAGLF ont été spécialement développées pour une utilisation dans les applications de transports (matériel roulant ferroviaire par exemple) et sont également utilisées dans tous les domaines où un matériau retardateur de flammes est indispensable. Ce matériau est sans halogène et de faible toxicité. Ces plaquettes conviennent aussi à des fins de rénovation ou de maintenance. Son conditionnement en rouleau lui permet d'être facilement imprimé avec une imprimante à transfert thermique.Retardateur de flammesSans halogenePour câbles de gros diamètres, fils et faisceauxImpression par transfert thermique ou par marquage laserForte résistance mécanique et extrêmement flexibleLivré dans une boite de stockage