Hellermanntyton - Repères type TIPTAG en Polyoléfine (PO-X), 20X51, blancs, en rouleau de 1000pcs - 556-83023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
longueur - 51.5 mm
largeur - 20.4 mm
type - à paroi mince
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repère TIPTAG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026600123
Réf. Sonepar
00816660012
Réf. Fournisseur
556-83023
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
longueur:
51.5 mm
largeur:
20.4 mm
type:
à paroi mince
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Repères type TIPTAG en Polyoléfine réticulé (PO-X), de dimension 20X51, blancs, munis de 6 encoches pour les passages des colliers conditonnement en rouleau de 1000pièces