Hikoki Power Tools - Abrasif 114 x 140mm - grain 60 (x10) clip
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rectangle
longueur - 114 mm
largeur - 140 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717154659672
Réf. Sonepar
02133465967
Réf. Fournisseur
753052
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
type
rectangle
longueur
114 mm
largeur
140 mm
Abrasif 114 x 140mm - grain 60 (x10) clip