Hikoki Power Tools - Aspirateur 1200W 25/22L poussière & eau classe M décolmatage automatique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité d'air par moteur à aspiration - 60 l/s
consommation nominale - 1200 W
volume du conteneur - 25 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration - 35 mm
poids de la machine - 15.7 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376281077
Réf. Sonepar
02133625011
Réf. Fournisseur
RP350YDMWAZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
quantité d'air par moteur à aspiration
60 l/s
consommation nominale
1200 W
volume du conteneur
25 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration
35 mm
poids de la machine
15.7 kg
nombre de moteurs à aspiration
1
dépression max.
250 mbar
outils électriques à mise en marche automatique
Oui
outils à air comprimé à mise en marche automatique
Non
catégorie de poussière selon IEC/EN 60335-2-69
M
Aspi eau&poussière 1200W 25/22L, débit d'air 3,6m3/mn, dépression max 25kPa, classe M, décolmatage auto, prise intégrée pour raccord machine électro jusqu'à 2000W, livré avec 1 tuyau d'asp. Ø35mmx5m, 1 adapt. caoutch. et filtre cassette x 2