Hikoki Power Tools - Aspirateur à main 18V Li-ion sans batt./ni charg. réservoir poussière 670ml
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aspirateur-balai
volume du conteneur - 0.67 l
fonctionnement par accus - Oui
utilisation d'un sac à poussière - non
tension - 18...18 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376317349
Réf. Sonepar
02133616962
Réf. Fournisseur
R18DSLW4Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
modèle
aspirateur-balai
volume du conteneur
0.67 l
fonctionnement par accus
Oui
utilisation d'un sac à poussière
non
tension
18...18 V
couleur de base
vert
régulation de la puissance d'aspiration
sans
type de filtre
simple
longueur du conduit de raccordement
0 m
poids
1.4 kg
hauteur
134 mm
profondeur
430 mm
Aspirateur ménager à main 18V Li-ion, livré sans batterie ni chargeur, accepte toutes les batteries à glissière 14,4 et 18V, autonomie 29mn, réservoir poussière 670ml, idéal en complément des outils sans fil, poids 1,5 kg