Hikoki Power Tools - Batterie 36V 4Ah / 18V 8Ah MultiVolt BSL36B18 Li-ion à glissière - 372120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
modèle - lithium-ion
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549115160651
Réf. Sonepar
02133516065
Réf. Fournisseur
372120
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale:
36 V
modèle:
lithium-ion
Batterie 36V 4Ah / 18V 8Ah MultiVolt BSL36B18 Li-ion à glissière