fin de vie

Hikoki Power Tools - Boulonneuse a choc 305Nm 18V IP56 Li-ion induction HitCase sans batt.-ni charg. - WR18DBDL2W2Z

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - Boulonneuse a choc 305Nm 18V IP56 Li-ion induction HitCase sans batt.-ni charg.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 0 Ah

  • nombre d'accus fournis - 0

  • poids, bloc d'accus inclus - 3.2 kg

  • couple de rotation max. - 305 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376322718

Réf. Sonepar

02133625869

Réf. Fournisseur

WR18DBDL2W2Z

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

0 Ah

nombre d'accus fournis:

0

poids, bloc d'accus inclus:

3.2 kg

couple de rotation max.:

305 Nm

avec chargeur:

Non

poids sans batterie:

1.2 kg

longueur:

295 mm

largeur:

395 mm

hauteur:

160 mm

Boulonneuse à choc 305Nm 18V IP56 Li-ion induction sans batterie ni chargeur, vit à vide 0-1000-0-2700tr-mn, frappe 0-3600cps-mn, cap boulon. M10-M20, carré d'entr. 12,7mm1-2 livrée en coffret HitCase, La spécialiste des accès difficiles