Hikoki Power Tools - Décapeur thermique 2000W 2 temp. 450/600°C coffret avec 5 access.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2000 W
température - 450...600 °C
avec régulation de la température - Oui
régulation du flux d'air - niveaux
poids de la machine - 0.57 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376278435
Réf. Sonepar
02133622298
Réf. Fournisseur
RH600TLAZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
2000 W
température
450...600 °C
avec régulation de la température
Oui
régulation du flux d'air
niveaux
poids de la machine
0.57 kg
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence
50...50 Hz
avec affichage de la température
Non
quantité d'air
500 l/min
longueur
245 mm
largeur
83 mm
hauteur
250 mm
Décapeur thermique 2000W, Température 2 vit 450/600°C, débit d'air 2 vit 250l/mn/500l/mn, volume d'air 2 vit 0,25m3/mn/0,50m3/mn, position air froid 50°C 500l/mn, Ø nez 34,5mm, livré en coffret avec 5 access. : 4 buses et 1 racloir