Hikoki Power Tools - Disque diamant Ø125 al.22.2 seg.10 brique laser (abrasif)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
diamètre d'alésage - 22.2 mm
application - meulage
disque diamanté - Oui
épaisseur - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717574001877
Réf. Sonepar
02133400187
Réf. Fournisseur
752862
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
diamètre de disque
125 mm
diamètre d'alésage
22.2 mm
application
meulage
disque diamanté
Oui
épaisseur
10 mm
forme
renconcé au centre
rondelle
Oui
adapté à l'asphalte
Non
adapté à la brique
Oui
adapté au béton
Non
adapté au béton/bloc de béton
Non
adapté au béton armé
Non
adapté à la tuile
Non
convient pour tuyaux en fonte
Non
adapté à la riche dure
Non
adapté au grès calcaire
Non
adapté à la céramique
Non
adapté au plastique
Non
adapté au métal
Non
adapté à la pierre naturelle
Non
adapté à l'argile réfractaire
Non
adapté au béton désactivé
Non
adapté à un fonctionnement humide
Non
Disque diamant Ø125 al.22.2 seg.10 brique laser (abrasif)