Hikoki Power Tools - Foret béton SDS+ HM Ø 18 x 1000mm - 2T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 18 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717574046076
Réf. Sonepar
02133404607
Réf. Fournisseur
782497
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
18 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté à la céramique
Non
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
1000 mm
Foret béton SDS+ HM Ø 18 x 1000mm - 2T