Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hikoki Power Tools - kit perc.viss 92Nm + meuleuse D125mm 3 batt. 18V 5Ah HitCase

Hikoki Power Tools - kit perc.viss 92Nm + meuleuse D125mm 3 batt. 18V 5Ah HitCase

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 5 Ah

  • nombre d'accus fournis - 3

  • couple de rotation max. - 92 Nm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4966376315628

Réf. Sonepar

02133000441

Réf. Fournisseur

KC18DLLWAZ

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

tension nominale

18 V

capacité d'accu

5 Ah

nombre d'accus fournis

3

couple de rotation max.

92 Nm

kit perceuse visseuse 18V 5Ah li-ion 92Nm DS18DSDLWPZ vit. à vide 0-400-0-1800tr-mn, + meuleuse Ø125mm G18DSLW5Z vit. à vide 9100tr-mn, livrées avec 3 batteries et 1 chargeur, 1 coffret HitCase, 1 clé ergot, 1 flasque serrage, 1 poignée aux