fin de vie

Hikoki Power Tools - KIT perceuse visseuse 13mm 18V 2,5Ah Li-ion x2 batt. 53Nm coffret Alu 100 access - KC18DJLFZ

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - KIT perceuse visseuse 13mm 18V 2,5Ah Li-ion x2 batt. 53Nm coffret Alu 100 access

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 2.5 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 1.7 kg

  • vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...450 1/min

  • portée du mandrin - 13...13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661903018805

Réf. Sonepar

02133000452

Réf. Fournisseur

KC18DJLFZ

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

2.5 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

1.7 kg

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):

0...450 1/min

portée du mandrin:

13...13 mm

nombre d'accus fournis:

2

avec chargeur:

Oui

type de batterie:

lithium-ion

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2):

0...1250 1/min

couple de rotation max.:

6 Nm

réglage du couple de serrage:

1...6 Nm

diamètre d'alésage acier 2nde:

13 mm

diamètre d'alésage bois 2nde:

38 mm

longueur:

213 mm

KIT perceuse visseuse 13mm – 18V - 2,5Ah Li-ion x2 batt.- 53 Nm –coffret Alu 100 accessoires