Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hikoki Power Tools - Mèche SDS+ Ø12x L. 450/400mm 2T

Hikoki Power Tools - Mèche SDS+ Ø12x L. 450/400mm 2T

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 12 mm

  • longueur de coupe - 400 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8717574045734

Réf. Sonepar

02133465114

Réf. Fournisseur

782463

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

adapté au béton

Oui

diamètre du foret

12 mm

longueur de coupe

400 mm

système d'enregistrement

SDS-plus

adapté au bois

Non

adapté à l'acier

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

adapté aux métaux non ferreux

Non

adapté à la fonte

Non

adapté à la pierre

Oui

adapté à la céramique

Non

adapté au verre

Non

adapté au plastique

Non

longueur totale

450 mm

arbre de roue à extrémité plate

Non

avec foret de centrage

Non

foret bilatéral

Oui

Mèche SDS+ Ø12x L. 450/400mm 2T