En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Hikoki Power Tools - Mèche SDS+ Ø12x L. 600/550mm 2T

Hikoki Power Tools - Mèche SDS+ Ø12x L. 600/550mm 2T

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 12 mm

  • longueur de coupe - 550 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8717574045741

Réf. Sonepar

02133465146

Réf. Fournisseur

782464

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

adapté au béton

Oui

diamètre du foret

12 mm

longueur de coupe

550 mm

système d'enregistrement

SDS-plus

adapté au bois

Non

adapté à l'acier

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

adapté aux métaux non ferreux

Non

adapté à la fonte

Non

adapté à la pierre

Oui

adapté à la céramique

Non

adapté au verre

Non

adapté au plastique

Non

longueur totale

600 mm

arbre de roue à extrémité plate

Non

avec foret de centrage

Non

foret bilatéral

Oui

Mèche SDS+ Ø12x L. 600/550mm 2T