![Hikoki Power Tools - Mèche SDS+ Ø20x L. 200/150mm 2T](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/BILD1_22033_1625429.jpg?ts=1704847905967)
Hikoki Power Tools - Mèche SDS+ Ø20x L. 200/150mm 2T
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 20 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717574046106
Réf. Sonepar
02133404610
Réf. Fournisseur
782500
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
20 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté à la céramique
Non
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
200 mm
Mèche SDS+ Ø20x L. 200/150mm 2T