Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hikoki Power Tools - Machine à souffler et aspirer 550W vit à vide 0-16000tr/mn débit d'air 3,8 m3/mn

Hikoki Power Tools - Machine à souffler et aspirer 550W vit à vide 0-16000tr/mn débit d'air 3,8 m3/mn

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 550 W

  • broyeur - Non

  • couleur de base - gris

  • fréquence - 220...240 Hz

  • hauteur - 137 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4966376278350

Réf. Sonepar

02133612196

Réf. Fournisseur

RB40VAUTZ

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

puissance

550 W

broyeur

Non

couleur de base

gris

fréquence

220...240 Hz

hauteur

137 mm

longueur

447 mm

Machine à souffler et aspirer 550W, vit à vide 0-16000tr/mn, débit d'air 3,8 m3/mn, 63 l/s, compression 0-5,5 kPa, cap. Aspir. 3300 l/mn, ergonomique, poignée soft-grip, int. à var. de vitesses, câble d'alim. 5m, livré avec sac à poussières