Hikoki Power Tools - Mèche SDS MAX Ø16x540x400mm 4T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 16 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-max
angle de la pointe - 130 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717574026450
Réf. Sonepar
02133402645
Réf. Fournisseur
754302
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
16 mm
longueur de coupe
400 mm
système d'enregistrement
SDS-max
angle de la pointe
130 °
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
540 mm
Mèche SDS MAX Ø16x540x400mm 4T