Hikoki Power Tools - Mèche SDS+ Ø10x L. 165/100mm 4T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 10 mm
longueur de coupe - 100 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717574056426
Réf. Sonepar
02133405642
Réf. Fournisseur
783232
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
adapté au béton
Non
diamètre du foret
10 mm
longueur de coupe
100 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Oui
adapté à la pierre
Non
adapté à la céramique
Non
adapté au verre
Oui
adapté au plastique
Non
longueur totale
165 mm
arbre de roue à extrémité plate
Non
avec foret de centrage
Non
foret bilatéral
Oui
Mèche SDS+ Ø10x L. 165/100mm 4T