Hikoki Power Tools - Mèche SDS+ Ø10x L. 450/390mm 2T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 10 mm
longueur de coupe - 390 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717574045604
Réf. Sonepar
02133782450
Réf. Fournisseur
782450
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
10 mm
longueur de coupe
390 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Non
adapté à la céramique
Non
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
450 mm
arbre de roue à extrémité plate
Non
avec foret de centrage
Non
foret bilatéral
Oui
Mèche SDS+ Ø10x L. 450/390mm 2T