Hikoki Power Tools - Mèche SDS+ Ø12x L. 310/260mm 2T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 250 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté à la pierre - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717574045710
Réf. Sonepar
02133404571
Réf. Fournisseur
782461
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
12 mm
longueur de coupe
250 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté à la pierre
Oui
longueur totale
310 mm
Mèche SDS+ Ø12x L. 310/260mm 2T