fin de vie

Hikoki Power Tools - Meuleuse D115mm 630W 12000tr-min Ales 22,2mm Filetage M14 1,8Kg anti-redemarrage - G12STAYGZ

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - Meuleuse D115mm 630W 12000tr-min Ales 22,2mm Filetage M14 1,8Kg anti-redemarrage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 600 W

  • insertion d'outils - M14

  • vitesse de rotation au ralenti - 11500...11500 1/min

  • diamètre max. de disque - 115 mm

  • poids de la machine - 1.8 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376273201

Réf. Sonepar

02133627320

Réf. Fournisseur

G12STAYGZ

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

consommation nominale:

600 W

insertion d'outils:

M14

vitesse de rotation au ralenti:

11500...11500 1/min

diamètre max. de disque:

115 mm

poids de la machine:

1.8 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

longueur:

254 mm

largeur:

130 mm

hauteur:

105 mm

Meuleuse Ø115mm 630W 12000tr-min Alésage 22,2mm Filetage M14 1,8Kg Fonction anti-redémarrage et démarrage progressif, livrée avec poignée auxiliaire, clé et carter de protection. Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage