Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø230 2200W BRUSHLESS 6600 tr/min Frein UVP antiredém. carton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2200 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 0...0 1/min
diamètre max. de disque - 230 mm
poids de la machine - 4.2 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376331642
Réf. Sonepar
02133633164
Réf. Fournisseur
G23BYEWDZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
2200 W
insertion d'outils
M14
vitesse de rotation au ralenti
0...0 1/min
diamètre max. de disque
230 mm
poids de la machine
4.2 kg
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
vibration selon EN 60745
5.9 m/s²
longueur
468 mm
Meuleuse Ø230mm 2200W BRUSHLESS 6600 tr/min Alésage 22,2mm Filetage M14 Frein mécan. UVP démarrage progressif, anti-recul et antiredém., protection des surcharges, Livrée en carton, 1 poignée aux. anti-vibration, 1 clé hex. et 1 flasque