Hikoki Power Tools - Perceuse Percussion 18V 5Ah Li-ion m.auto.13 92Nm, 2 batt, en coffret HitCase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 5 Ah
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...400 1/min
portée du mandrin - 13...13 mm
nombre d'accus fournis - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376313181
Réf. Sonepar
02133623217
Réf. Fournisseur
DV18DSDLWPZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
18 V
capacité d'accu
5 Ah
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
0...400 1/min
portée du mandrin
13...13 mm
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
poids sans batterie
2.2 kg
type de batterie
lithium-ion
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
0...1800 1/min
couple de rotation max.
92 Nm
réglage du couple de serrage
2...8 Nm
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
65 mm
longueur
228 mm
largeur
82 mm
hauteur
258 mm
Perceuse Percussion 18V 5Ah Li-ion m.auto.13 vit à vide basses/htes 0-400/0-1800tr/min, frappe 0-6000/0-27000cps/min, cap acier 13mm brique 16mm bois 65mm, vis méca Ø6mm, vis bois Ø8x100mm, cple maxi pos perçage 46Nm/92Nm en coffret HitCase