Hikoki Power Tools - Perceuse visseuse MultiVolt 36-18V 2.5-5Ah 138Nm Li-ion Brushless en coffret HC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité d'accu - 2.5 Ah
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 500...2100 1/min
portée du mandrin - 1.5...13 mm
poids sans batterie - 2.7 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376311507
Réf. Sonepar
02133000431
Réf. Fournisseur
DS36DAWRZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
36 V
capacité d'accu
2.5 Ah
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
500...2100 1/min
portée du mandrin
1.5...13 mm
poids sans batterie
2.7 kg
type de batterie
lithium-ion
couple de rotation max.
138 Nm
longueur
204 mm
Perc. Viss. MV 36-18V 2.5-5Ah cap bois 102mm, acier 16mm, vis à bois 12x100 mm, à métaux 6mm, serrage dur 138Nm, tendre 64Nm, rég. Vide ht 0-2100tr-min, bas 0-500tr-min, Li-ion Brushless, en coffret+2 batt, 1 chargeur, 1 poignée, 1 embout