Hikoki Power Tools - Perfo-burineur 1150W 40mm SDS MAX 8.7J UVP moteur induction brushless en coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1150 W
vitesse de rotation au ralenti - 250...500 1/min
énergie de frappe max. - 11 J
nombre d'impacts max. - 250 1/min
insertion d'outils - intégration SDS
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376284733
Réf. Sonepar
02133623950
Réf. Fournisseur
DH40MEYWSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
1150 W
vitesse de rotation au ralenti
250...500 1/min
énergie de frappe max.
11 J
nombre d'impacts max.
250 1/min
insertion d'outils
intégration SDS
tension
230 V
fréquence
0...50 Hz
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage
105 mm
diamètre d'alésage béton avec foret marteau
40 mm
diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage
105 mm
diamètre d'alésage acier
20 mm
diamètre d'alésage bois tendre
26 mm
couple de rotation
0 Nm
longueur
477 mm
largeur
108 mm
hauteur
442 mm
poids de la machine
7 kg
Perfo-burineur 1150W SDS MAX brushless, cap béton avec foret 40mm, avec trépan 105mm, vit à vide 250-330-410-500 tr-min, frappe 1430-1900-2370-2850 cps-min, 8.7J, UVP, électropneumatique, 1 poignée aux, 1 butée, 1 tube graisse, en coffret