Hikoki Power Tools - Ponceuse à bande 1020W, 76x533mm, vit 250-450m/mn, livrée avec 1 sac poussière
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1020 W
vitesse de bande - 250...450 m/min
largeur de bande - 76 mm
poids de la machine - 4.3 kg
tension - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376296798
Réf. Sonepar
02133615227
Réf. Fournisseur
SB8V2WAZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
1020 W
vitesse de bande
250...450 m/min
largeur de bande
76 mm
poids de la machine
4.3 kg
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
longueur de bande
533 mm
longueur
318 mm
largeur
171 mm
hauteur
171 mm
Ponceuse à bande 1020W, dim. 76x533mm, vit. 250-450m/mn, les avantages d'une ponceuse à bande en très compact, puissante, ergonomique, poignées soft-grip, grde capacité d'aspi des poussières, carter transparent, livrée avec 1 sac poussière