fin de vie

Hikoki Power Tools - Rabot 18V Li-ion 82mm feuillure 9mm sans batt.-ni charg. Vit. a vide 16000tr-mn - P18DSLW4Z

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - Rabot 18V Li-ion 82mm feuillure 9mm sans batt.-ni charg. Vit. a vide 16000tr-mn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 0 Ah

  • largeur du rabot - 82 mm

  • profondeur du rabot - 2...2 mm

  • nombre d'accus fournis - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376317004

Réf. Sonepar

02133622933

Réf. Fournisseur

P18DSLW4Z

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

0 Ah

largeur du rabot:

82 mm

profondeur du rabot:

2...2 mm

nombre d'accus fournis:

0

avec chargeur:

Non

poids sans batterie:

3.3 kg

vitesse de rotation au ralenti:

16000 1/min

profondeur de feuillure max.:

2 mm

longueur:

332 mm

largeur:

166 mm

hauteur:

160 mm

Rabot 18V Li-ion l. coupe 82mm, prof. de coupe 2mm, cap. feuillure 9mm, sans batt.ni charg. Vit. à vide 16000tr-mn, réglage facile et précis de la profondeur, L de table 166mm, livré avec 1 guide parallèle, 1 jeu de fers carbures révers.