Hikoki Power Tools - Rabot 720W largeur 82mm feuillure 25mm prof.cpe 3mm vit à vide 14000tr/mn
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 720 W
largeur du rabot - 82 mm
profondeur de feuillure max. - 25 mm
poids de la machine - 3 kg
tension - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376295616
Réf. Sonepar
02133608337
Réf. Fournisseur
P20SA2UAZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
720 W
largeur du rabot
82 mm
profondeur de feuillure max.
25 mm
poids de la machine
3 kg
tension
230 V
longueur
309 mm
Rabot 720W largeur 82mm, feuillure 25mm, profondeur de coupe 3mm, vit à vide 14000tr/mn, livré avec 1 clé, 1 guide parallèle, 1 jeu de couteaux carbures révers., léger et compact, L de table 300mm, évacuation des copeaux côté droit